Garderobenhaken 477.90.080 73 PA H.174mm B.22mm wiesengrün m.Huthaken(Kugelform)

Artikelnummer: Z00031715
EAN: 4014884740675
Herstellernummer: 477.90.080 73
Garderobenhaken 477.90.080 73 PA H.174mm B.22mm wiesengrün m.Huthaken(Kugelform)
Inkl. Steuern: 13,35 € VE 1 Stück Netto 11,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Haken mit Kugel · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und Kopfbedeckungen · leicht zu reinigen · 174 mm hoch, 117 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 22
Farbe wiesengrün
Höhe (mm) 174
Material Polyamid

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen