HEWI Doppelhaken 477.90.025 73 PA D.50mm wiesengrün

Artikelnummer: Z00031561
EAN: 4014884738535
Herstellernummer: 477.90.025 73
HEWI Doppelhaken 477.90.025 73 PA D.50mm wiesengrün
Inkl. Steuern: 9,72 € VE 1 Stück Netto 8,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Befestigungsrosette · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 43,5 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Polyamid
Farbe wiesengrün
Durchmesser 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen