HEWI Doppelhaken 477.90.025 74 PA D.50mm apfelgrün

Artikelnummer: Z00031569
EAN: 4014884959244
Herstellernummer: 477.90.025 74
HEWI Doppelhaken 477.90.025 74 PA D.50mm apfelgrün
Inkl. Steuern: 9,23 € VE 1 Stück Netto 7,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Befestigungsrosette · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 43,5 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser 50 Millimeter
Material Polyamid
Farbe apfelgrün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen