Dreifachhaken 477.90.050 30 PA D.50mm bordeauxrot drehbar zur Deckenmontage

Artikelnummer: Z00031613
EAN: 4014884740002
Herstellernummer: 477.90.050 30
Dreifachhaken 477.90.050 30 PA D.50mm bordeauxrot drehbar zur Deckenmontage
Inkl. Steuern: 13,04 € VE 1 Stück Netto 10,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

drehbarer Haken zum Aufschrauben von unten · zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 50 mm · 70 mm hoch · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe bordeauxrot
Durchmesser (mm) 50
Material Polyamid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen