Dreifachhaken 477.90.052 74 PA D.50mm apfelgrün drehbar m.Gegenplatte a.D.15mm

Artikelnummer: Z00031652
EAN: 4014884959343
Herstellernummer: 477.90.052 74
Dreifachhaken 477.90.052 74 PA D.50mm apfelgrün drehbar m.Gegenplatte a.D.15mm
Inkl. Steuern: 11,55 € VE 1 Stück Netto 9,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochwertigem Polyamid · mit drehbarem Hakenteil · mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben · für Platten über 15 mm Dicke · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe apfelgrün
Durchmesser (mm) 50
Material Polyamid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen