Dreifachhaken 477.90.052 99 PA D. 50mm reinweiß drehbar m.Gegenplatte a.D.15mm

Artikelnummer: Z00031642
EAN: 4014884810200
Herstellernummer: 477.90.052 99
Dreifachhaken 477.90.052 99 PA D. 50mm reinweiß drehbar m.Gegenplatte a.D.15mm
Inkl. Steuern: 10,01 € VE 1 Stück Netto 8,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus hochwertigem Polyamid · mit drehbarem Hakenteil · mit Gegenplatte zum Durchschrauben von unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben · für Platten über 15 mm Dicke · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Polyamid
Farbe reinweiß
Durchmesser 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen