HEWI Einzelhaken 477.90.010 33 Polyamid Durchmesser 50mm rubinrot

Artikelnummer: Z00030892
EAN: 4014884514436
Herstellernummer: 477.90.010 33
HEWI Einzelhaken 477.90.010 33 Polyamid Durchmesser 50mm rubinrot
Brutto Set-Preis 6,05 € Netto 5,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kleiner, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 45 mm tief, Rosettendurchmesser 50 mm · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Farbe rubinrot

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]