HEWI Einzelhaken 477.90.030 33 Polyamid Durchmesser 70mm rubinrot

Artikelnummer: Z00030903
EAN: 4014884515839
Herstellernummer: 477.90.030 33
HEWI Einzelhaken 477.90.030 33 Polyamid Durchmesser 70mm rubinrot
Brutto Set-Preis 13,21 € Netto 11,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

großer, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungs- und Wäschestücken · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Farbe rubinrot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]