Einzelhaken 477.90.030 53 Polyamid Durchmesser 70mm ultramarinblau

Artikelnummer: Z00030905
EAN: 4014884515853
Herstellernummer: 477.90.030 53
Einzelhaken 477.90.030 53 Polyamid Durchmesser 70mm ultramarinblau
Inkl. Steuern: 15,04 € VE 1 Stück Netto 12,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

großer, rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungs- und Wäschestücken · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 100 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm · aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe ultramarinblau
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen