Einzelhaken 477.90.040 53 PA D.40mm ultramarinblau als Unterkopfhaken

Artikelnummer: Z00031590
EAN: 4014884739631
Herstellernummer: 477.90.040 53
Einzelhaken 477.90.040 53 PA D.40mm ultramarinblau als Unterkopfhaken
Inkl. Steuern: 9,32 € VE 1 Stück Netto 7,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

halbrundgebogener, zylindrischer Haken · zum Aufschrauben von unten · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · Durchmesser Rosette 40 mm · 40 mm hoch · aus hochwertigem Polyamid ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe ultramarinblau
Durchmesser (mm) 40
Material Polyamid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen