Einzelhaken 477.90.045 50 PA D.60mm stahlblau als Wandhaken

Artikelnummer: Z00031601
EAN: 4014884739822
Herstellernummer: 477.90.045 50
Hewi
Einzelhaken 477.90.045 50 PA D.60mm stahlblau als Wandhaken
Inkl. Steuern: 11,23 € VE 1 Stück Netto 9,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wandhaken · rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette · der Haken dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Stahlblau
Durchmesser (mm) 60
Material Polyamid

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen