HEWI Einzelhaken 805.90.030 Edelstahl matt-geschliffen

Artikelnummer: Z00031221
EAN: 4014884930120
Herstellernummer: 805.90.030
HEWI Einzelhaken 805.90.030 Edelstahl matt-geschliffen
Inkl. Steuern: 44,59 € VE 1 Stück Netto 37,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einzelhaken der Serie 805 - rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette - geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet - dient zum Aufhängen von Wäschestücken und anderen Utensilien - leicht zu reinigen - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - 80 mm tief, Rosettendurchmesser 70 mm - aus hochwertigem Edelstahl mit matt geschliffener Oberfläche Artikel: HEWI 805.90.030

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche matt geschliffen
Material Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen