Huthaken Ausladung 110mm Höhe 115mm Aluminium F1 4 Befestigungslöcher

Artikelnummer: Z00034761
EAN: 4001221516512
Herstellernummer: 516510
Huthaken Ausladung 110mm Höhe 115mm Aluminium F1 4 Befestigungslöcher
Inkl. Steuern: 62,83 € VE 10 Stück Netto 52,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aluminium, 4 Befestigungslöcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausladung (mm) 110
Höhe (mm) 115
Oberfläche silberfarbig eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen