Mantelhaken Ausladung 70mm Höhe 45mm Aluminium F1 Einfachhaken

Artikelnummer: Z00034762
EAN: 4001221516314
Herstellernummer: 516310
Mantelhaken Ausladung 70mm Höhe 45mm Aluminium F1 Einfachhaken
Inkl. Steuern: 48,80 € VE 10 Stück Netto 41,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · 4 Befestigungslöcher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausladung (mm) 70
Höhe (mm) 45
Oberfläche silberfarbig eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen