Mantelhaken Höhe 60x30/50mm silberfarbig eloxiert Einfachhaken

Artikelnummer: Z00034767
EAN: 4001221503215
Herstellernummer: 503210
Mantelhaken Höhe 60x30/50mm silberfarbig eloxiert Einfachhaken
Inkl. Steuern: 22,15 € VE 10 Stück Netto 18,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Leichtmetall Band · H 60 x 30/50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausladung (mm) 30
Höhe (mm) 60
Oberfläche silberfarbig eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen