Schwenkgarderobe 3WAY Breite 50mm Höhe 236mm Hakenstifte aus VA schwarz-eloxiert

Artikelnummer: Z00034776
Schwenkgarderobe 3WAY Breite 50mm Höhe 236mm Hakenstifte aus VA schwarz-eloxiert
Inkl. Steuern: 69,45 € VE 1 Stück Netto 58,36 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Designerkollektion · 3 unabhängig voneinander bewegliche Garderobenhaken an einer Achse montiert · Wand- und Hakenelemente aus massiven Aluminiumelementen 50 x 25 x 60 mm · Hakenstifte aus Edelstahl Ø 8 mm · einfache und schnelle Montage · Breite 50 mm · Höhe 236 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz-eloxiert
Breite (mm) 50
Haken-Ø 8 Millimeter
Höhe (mm) 236
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen