Quality Brand Wandgarderobe L. 1300mm 9 Huthaken 9 Mantelhaken Alu F1 gebogene Endabschlüsse

Artikelnummer: Z00034774
EAN: 4054773006345
Quality Brand Wandgarderobe L. 1300mm 9 Huthaken 9 Mantelhaken Alu F1 gebogene Endabschlüsse
Brutto Set-Preis 104,40 € Netto 87,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Garderobenträger Aluminium 55 mm hoch · F1 naturfarbig · mit gerundeten Endabschlüssen · mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14 mm, Hakenabstand ca. 150 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F1 naturfarbig
Anzahl Haken 9 Hut-/9 Mantelhaken
Länge 1300 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]