Transportroller L600x400mm offener ABS-Kunststoffrahmen rot Trgf. 250 kg

Artikelnummer: Z00063814
EAN: 4054773013299
Transportroller L600x400mm offener ABS-Kunststoffrahmen rot Trgf. 250 kg
Inkl. Steuern: 52,34 € VE 1 Stück Netto 43,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus ABS-Kunststoff, hygienisch/lebensmittelecht · 4 Lenkrollen mit Fadenschutz · Räder mit Nadelrollenlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Bereifung Polymer
Ladeflächenbreite (mm) 400
Tragfähigkeit (kg) 250
Ladeflächenlänge (mm) 600
Ladehöhe (mm) 190
Material ABS-Kunststoff
Oberfläche pulverbeschichtet
Rad-Ø (mm) 100
Rahmen offen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen