Quality Brand Transportroller max.300kg L.600xB.500mm Vollgummirad

Artikelnummer: Z00063779
EAN: 4054773012971
Quality Brand Transportroller max.300kg L.600xB.500mm Vollgummirad
Brutto Set-Preis 83,72 € 2 Stück pro Karton Netto 70,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Plattform aus 18 mm starkem Sperrholz · mit Rutschstopp und praktischem Griffloch · 4 Lenkrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ladeflächenbreite 500 Millimeter
Rad-Ø 100 Millimeter
Ladeflächenlänge 600 Millimeter
Ladehöhe (mm) 140
Bereifung Vollgummi
Material Sperrholz
Tragfähigkeit 300 KG_tmp
Oberfläche mit Rutschstopp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]