Quality Brand Transportroller max.400kg L.600xB.500mm Ku.-Rad

Artikelnummer: Z00063778
EAN: 4054773012964
Quality Brand Transportroller max.400kg L.600xB.500mm Ku.-Rad
Brutto Set-Preis 73,22 € 2 Stück pro Karton Netto 61,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Plattform aus 18 mm starkem Sperrholz · mit Rutschstopp und praktischem Griffloch · 4 Lenkrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche mit Rutschstopp
Ladehöhe (mm) 140
Material Sperrholz
Rad-Ø 100 Millimeter
Ladeflächenlänge 600 Millimeter
Bereifung Kunststoff
Ladeflächenbreite 500 Millimeter
Tragfähigkeit 400 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]