Handschuh EN388 Kat. II HyFlex® Nr. 11-518 Gr. 10 Dyneema®Diamond/Spandex/Nylon

Artikelnummer: Z00036986
Herstellernummer: 11-518
Handschuh EN388 Kat. II HyFlex® Nr. 11-518 Gr. 10 Dyneema®Diamond/Spandex/Nylon
Inkl. Steuern: 114,94 € VE 12 Paar Netto 96,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · Kat. II · Material: Innenhand mit PU-Beschichtung · nahtloser Träger aus Strickgewebe mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Faser, Nylon und Spandex® · elastischer Strickbund · Schnittschutzlevel 3 · sehr guter Tragekomfort, keine Nähte im gestrickten Träger · äußerst flexibel und gefühlvoll wegen des besonders dünnen Trägers und der sehr leichten Beschichtung · Anwendung: Leichtmontagehandschuh z. B. beim Umgang mit Metall- und Kunststoffteilen, für die Elektromontage und in der Logistik, wo es auf Feingefühl und Tragekomfort ankommt und gleichzeitig ein mittlerer Schutz vor Schnittverletzungen benötigt wird

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Handschuhgröße 10
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen