Handschuhe CrusaderFlex Gr.10 42-474 Nitrilbesch. Ansell L.330mm Level2

Artikelnummer: Z00037077
Herstellernummer: 42-474/10
Handschuhe CrusaderFlex Gr.10 42-474 Nitrilbesch. Ansell L.330mm Level2
Inkl. Steuern: 195,97 € VE 12 Paar Netto 164,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · mit Nitrilkautschukbeschichtung · für kurzzeitige Handhabung von ausschließlich trockenen und heißen Gegenständen bis 180 °C · Kontakthitzefestigkeit Level 2 · äußerst widerstandsfähig · hervorragende Griffeigenschaften · beträchtliche Kosteneinsparungen durch langlebigen, wiederverwendbaren Handschuh · Anwendung: Umgang mit heißem Glas, Handhabung von heißen Gussstücken, Entformung von Kautschuk-Formteilen, Riemen, Vulkanisieren, Entnahme von sterilen Gegenständen aus Autoklaven, Herausnehmen von Thermoplasten aus ihren Formen, Großbäckereien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Handschuhgröße 10
Länge (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen