Handschuhe HyFlex Gr.10 PU-teilbeschichtet grau 11-601 Ansell Kat.II

Artikelnummer: Z00037186
Herstellernummer: 11-601/10
Ansell
Handschuhe HyFlex Gr.10 PU-teilbeschichtet grau 11-601 Ansell Kat.II
Inkl. Steuern: 33,14 € VE 12 Paar Netto 27,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · Kat. II · völlig ohne Nähte, da aus einem Endlosfaden gestrickt · besonders atmungsaktiv · die hohe Elastizität des Futters sorgt dafür, dass der Handschuh gut anliegt · die Fingerfertigkeit ist daher selbst beim Umgang mit kleinsten Gegenständen gegeben · ergonomische Passform · dehnbares Futter · mit Nylonstrickbund · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Elektroindustrie, Leiterplattenmontage, Verpackung, Montage trockener Teile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Schwarz/Grau
Handschuhgröße 10
Material PU-teilbeschichtet
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen