Handschuhe HyFlex Ultra-Lite Gr.8 W-Nr.11-618

Artikelnummer: Z00037081
Herstellernummer: 11-618/8
Handschuhe HyFlex Ultra-Lite Gr.8 W-Nr.11-618
Inkl. Steuern: 51,37 € VE 12 Paar Netto 43,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · Kat. II · nahtlos gestrickter Handschuh mit Polyurethan-Beschichtung · der aus einem Nylon-Träger, mit einer PU-Beschichtung gefertigte HyFlex Ultra-Lite, ist der leichteste Handschuh mit einem Trägermaterial, der jemals von Ansell gefertigt wurde · nur 0,8 mm dick · gute Griffsicherheit unter trockenen und leicht öligen Arbeitsbedingungen · Abriebfestigkeit Stufe 3 · Schnittfestigkeit Stufe I · bietet bezogen auf seine Dünnheit und Leichtigkeit hervorragenden Schutz · Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern: Aufheben/Einpassen kleiner Teile wie Kugellager und Federn, geeignet auch zur Anwendung in Kontrollbereichen, für Automobilfertigung (Endmontage, Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbaumontagen, Einstellungsarbeiten), Haushalts- und Elektrogeräte, Kosmetika/Kunststoffe (auch Verpackungsphase)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau/schwarz
Handschuhgröße 8
Material Nylon mit Polyurethanbeschichtung
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen