Handschuhe Neptune Gr.10 70-215 Level1 m.Kevlar Ansell Kat.III

Artikelnummer: Z00037130
Herstellernummer: 70-215/10
Handschuhe Neptune Gr.10 70-215 Level1 m.Kevlar Ansell Kat.III
Inkl. Steuern: 95,74 € VE 12 Paar Netto 80,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · aus baumwollgesponnenem Kevlar®-Garn · Kontakthitzefestigkeit Level 1 · kurzzeitiger Hitzeschutz bis zu 100 °C · dieses erstaunlich robuste und nicht entzündbare Garn wird durch die angewandte Spinntechnik ebenso weich und flexibel wie Baumwolle · die spezielle wasserabweisende Neptune®-Beschichtung versiegelt jede einzelne Kevlar®-Faser und schützt diese vor Öl, Fett, Schmutz und Feuchtigkeit · nahtlos gestrickt · hervorragender Schutz vor Hitze, Schnitten und Abschürfungen · Schnittschutzlevel 4 · Anwendung: Handhabung von scharfen Gegenständen wie Bleche und Stahlstangen, Schweißarbeiten, Kunststoffverarbeitung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Handschuhgröße 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen