Ansell Schutzhandschuhe HyCron Gr.11 Nr. 27-805 schnittbeständig Ansell L.270mm

12 Paar pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

36,83 €

Netto 30,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge 270 Millimeter
Handschuhgröße 11
Farbe blau
Alle technische daten

Produktbeschreibung

nach EN 388 · Kat. II · Baumwoll-Jersey-Material mit spezieller Nitrilbeschichtung · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · silikonfrei · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer, Grobgussteile, Kunststoffformteil, Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse, Hochleistungskabel, Straßenreinigung, Abfallentsorgung
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben