Schutzhandschuhe HydTuf Gr.10 52-547 Nitril/Jersey Ansell L.280mm

Artikelnummer: Z00037078
Herstellernummer: 52-547/10
Schutzhandschuhe HydTuf Gr.10 52-547 Nitril/Jersey Ansell L.280mm
Inkl. Steuern: 60,89 € VE 12 Paar Netto 51,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · Kat. II · Material: mit Nitrilbeschichtung auf Jersey-Futter · besserer Schutz gegen Grate, Schnitte und Abrieb · ölabweisend Hyd-Tuf® ist im Vergleich zum Lederhandschuh flexibler und trageleichter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Handschuhgröße 10
Material Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung
Länge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen