BIG Arbeitsschutz BIG Montagehandschuh Nylon Feinstrickhandschuh 2425 schwarz/grau Gr. 11

Artikelnummer: Z00196017
EAN: 4031301027546
Herstellernummer: 2425-11
BIG Arbeitsschutz BIG Montagehandschuh Nylon Feinstrickhandschuh 2425 schwarz/grau Gr. 11
Inkl. Steuern: 2,48 € VE 1 Paar Netto 2,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BIG Nylon-Feinstrickhandschuh 2425, Material: Nylon, Strickhandschuh mit Latexbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, Farbe: schwarz/grau, Größen: 7, 8, 9, 10, 11, Norm: EN 388, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nummer 2425
Farbe schwarz/grau
Größe 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen