BIG Montagehandschuh Nylon Strickhandschuh 2450 schwarz/grau Gr. 9

Artikelnummer: Z00196029
Herstellernummer: 2450-09
BIG Montagehandschuh Nylon Strickhandschuh 2450 schwarz/grau Gr. 9
Inkl. Steuern: 3,15 € VE 1 Paar Netto 2,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BIG Nylon-Strickhandschuh 2450, Material: Nylon, Strickhandschuhe mit Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, Farbe: schwarz/grau, Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, Norm: EN 388, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 9
Farbe schwarz/grau
Nummer 2450
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen