Präzisionshandschuh GL Ergo, 10, EN 388, 1 Paar

Artikelnummer: Z00191649
EAN: 3165140712330
Herstellernummer: 2607990116
Präzisionshandschuh GL Ergo, 10, EN 388, 1 Paar
UVP: 12,61 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 8,60 € VE 1 Stück Netto 7,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionshandschuh GL Ergo, Größe: 10, geprüft nach EN 388, 1 Paar, Strickhandschuh mit innovativer Beschichtung für trockene und leicht feuchte Bereiche, sehr gute Passform, sitzt wie eine zweite Haut, Eigenschaften: hervorragendes Feingefühl, geringes Schwitzen, gute Rutschfestigkeit, dermatologisch getestet, Anwendungsgebiet: Präzisionsarbeiten, Feinmontage, Schrauben lösen, Werkzeug einstellen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.569
Schweißerarbeiten false
Artikeltyp Zubehör
Größe 10
Beschichtungsstärke (Schutzhandschuh mechanisch) sonstige
Geprüft nach EN 388
Farbe Grau
Beschichtung sonstige
Anzahl der Finger (St) 5
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 180
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 158
Norm ohne
Mit Strickbund true
Mit Lebensmittelzulassung false
Mit Futter false
Min. Größe 10
Max. Größe 10
Länge (mm) 180
Kennzeichnung mit Piktogramm false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen