Präzisionshandschuh GL Ergo, 8, EN 388, 1 Paar

Artikelnummer: Z00190784
EAN: 3165140712293
Herstellernummer: 2607990112
Präzisionshandschuh GL Ergo, 8, EN 388, 1 Paar
UVP: 12,61 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 9,82 € VE 1 Stück Netto 8,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionshandschuh GL Ergo, Größe: 8, geprüft nach EN 388, 1 Paar, Strickhandschuh mit innovativer Beschichtung für trockene und leicht feuchte Bereiche, sehr gute Passform, sitzt wie eine zweite Haut, Eigenschaften: hervorragendes Feingefühl, geringes Schwitzen, gute Rutschfestigkeit, dermatologisch getestet, Anwendungsgebiet: Präzisionsarbeiten, Feinmontage, Schrauben lösen, Werkzeug einstellen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.489
Schweißerarbeiten false
Artikeltyp Zubehör
Größe 8
Beschichtungsstärke (Schutzhandschuh mechanisch) sonstige
Geprüft nach EN 388
Farbe Grau
Beschichtung sonstige
Anzahl der Finger (St) 5
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 163
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 120
Norm ohne
Mit Strickbund true
Mit Lebensmittelzulassung false
Mit Futter false
Min. Größe 8
Max. Größe 8
Länge (mm) 163
Kennzeichnung mit Piktogramm false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen