Präzisionshandschuh GL Ergo, 8, EN 388, 10 Paar

Artikelnummer: Z00190785
EAN: 3165140712309
Herstellernummer: 2607990113
Präzisionshandschuh GL Ergo, 8, EN 388, 10 Paar
UVP: 9,65 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 6,43 € VE 1 Stück Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisionshandschuh GL Ergo, Größe: 8, geprüft nach EN 388, 10 Paar, Strickhandschuh mit innovativer Beschichtung für trockene und leicht feuchte Bereiche, sehr gute Passform, sitzt wie eine zweite Haut, Eigenschaften: hervorragendes Feingefühl, geringes Schwitzen, gute Rutschfestigkeit, dermatologisch getestet, Anwendungsgebiet: Präzisionsarbeiten, Feinmontage, Schrauben lösen, Werkzeug einstellen

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.780
Schweißerarbeiten false
Artikeltyp Zubehör
Größe 8
Beschichtungsstärke (Schutzhandschuh mechanisch) sonstige
Geprüft nach EN 388
Farbe Grau
Beschichtung sonstige
Anzahl der Finger (St) 5
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 135
Norm ohne
Mit Strickbund true
Mit Lebensmittelzulassung false
Mit Futter false
Min. Größe 8
Max. Größe 8
Länge (mm) 286
Kennzeichnung mit Piktogramm false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen