Rindslederschutzhandschuh GL FL, 11, EN 388, 10 Paar

Artikelnummer: Z00190783
EAN: 3165140712286
Herstellernummer: 2607990111
Rindslederschutzhandschuh GL FL, 11, EN 388, 10 Paar
UVP: 15,79 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rindslederschutzhandschuh GL FL, Größe: 11, geprüft nach EN 388, 10 Paar, hochwertige Lederschutzhandschuhe aus Rindsvollleder, gummierte Textilstulpe für Pulsschutz, Eigenschaften: hohe Lederqualität, geschmeidiges Leder, gute Verarbeitung der Nähte, schadstoffgeprüft, Anwendungsgebiet: allround, Transportarbeiten, Montage, schwere Werkstücke

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 9.448
Schweißerarbeiten false
Artikeltyp Zubehör
Größe 11
Geprüft nach EN 388
Farbe blau
Beschichtung sonstige
Anzahl der Finger (St) 5
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 285
Abmessung Höhe (mm) 170
Abmessung Breite (mm) 195
Norm ohne
Mit Strickbund false
Mit Lebensmittelzulassung false
Mit Futter false
Min. Größe 11
Max. Größe 11
Länge (mm) 285
Kennzeichnung mit Piktogramm false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen