Rindsspaltlederschutzhandschuh GL SL, 10, EN 388, 1 Paar

Artikelnummer: Z00190776
EAN: 3165140712217
Herstellernummer: 2607990104
Bosch
Rindsspaltlederschutzhandschuh GL SL, 10, EN 388, 1 Paar
UVP: 11,23 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 7,12 € VE 1 Stück Netto 5,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rindsspaltlederschutzhandschuh GL SL, Größe: 10, geprüft nach EN 388, 1 Paar, hochwertige Lederschutzhandschuhe aus Rindkernspaltleder, gummierte Textilstulpe für Pulsschutz, Eigenschaften: hohe Lederqualität, geschmeidiges Leder, gute Verarbeitung der Nähte, schadstoffgeprüft, Anwendungsgebiet: allround, Transportarbeiten, Montage, schwere Werkstücke

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.955
Schweißerarbeiten false
Artikeltyp Zubehör
Größe 10
Geprüft nach EN 388
Farbe blau
Beschichtung sonstige
Anzahl der Finger (St) 5
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung Länge (mm) 176
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 155
Norm ohne
Mit Strickbund false
Mit Lebensmittelzulassung false
Mit Futter false
Min. Größe 10
Max. Größe 10
Länge (mm) 176
Kennzeichnung mit Piktogramm false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen