Condor Condor Lederhandschuhe Driver M 8715494475273

Artikelnummer: Z00457123
EAN: 8715494475273
Herstellernummer: C4100061008
Condor Condor Lederhandschuhe Driver M 8715494475273
Brutto Set-Preis 2,84 € Netto 2,39 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzhandschuh mit Flügeldaumen, naturweiß Leder, Baumwolle Saum, Ungefüttert, Stärke Spaltleder 1,1mm bis 1,2 mm. Dieser Handschuh ist ideal für die Verwendung bei Anwendungen, welche Schutz vor mechanischen Risiken bei einem hohen Grad Geschicklichkeit und Tastempfindlichkeit verlangen und ist nützlich für die Arbeit im Mikro-Engineering, Elektromontage, Automobilbranchen, Landwirtschaft, etc.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]