• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Condor Condor Lederhandschuhe Eagle XXL

Artikelnummer:  
Z00457139 
EAN:  
8715494469944 
Herstellernummer:  
C4100026011 
Marke: 
Condor 
12 Stück pro Paar

Artikel aktuell nicht lieferbar

44,97 €

Netto 37,79 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe XXL
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schutzhandschuhe mit Flügeldaumen aus natürlichem weißen Vollleder, mit Handflächenschutz, gelb-blau gestreiftem Baumwolldrillichrücken und passender 10 cm Stulpe mit Gummizug. Futter unter Handfläche, Baumwollsaum und Lederstärke von 0,7 mm bis 1,0mm. Dieser Handschuh ist ideal für Anwendungen, welche Schutz vor mechanischen Gefahren bei einem hohen Grad an Fingerfertigkeit verlangen und ist für die Arbeit mit allgemeinen Montagegeräten nützlich.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben