Condor Condor Lederhandschuhe Toronto XXL

Artikelnummer: Z00457147
EAN: 8715494469821
Herstellernummer: C4100020011
Condor Condor Lederhandschuhe Toronto XXL
Inkl. Steuern: 3,74 € VE 1 Paar Netto 3,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schutzhandschuh mit Flügeldaumen aus natürlichem weißen Vollleder, mit naturweißem Baumwolldrillichrücken und passender 7cm Stulpe aus festem Canvas, Futter unter Handfläche, Handflächenschutz, Lederstärke 0,7 mm bis 1,0mm. Dieser Handschuh ist ideal für Anwendungen, welche Schutz vor mechanischen Gefahren bei einem hohen Grad an Fingerfertigkeit verlangen und ist für die Arbeit mit allgemeinen Montagegeräten nützlich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe XXL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen