Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Feldtmann Handschuhe EN388 Kat. II Mechanical Master Gr.10 schwarz/blau Klettverschluss

Artikelnummer
Z00036978
EAN
4025888174304
Herstellernummer
870
Marke
feldtmann
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7,00 € 5,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00036978
EAN
4025888174304
Herstellernummer
870
Marke
feldtmann

Technische Daten

AusführungKnöchelschutz Neopren
Farbeschwarz/blau
Größe10
Handschuhgröße10
KategorieII
MaterialInnenhand: robustes Kunstleder, Handrücken: Spandex®
NormEN 388
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

nach EN 388 · Kat. II · Material: 50 % Synthetikleder, 36 % Elastan, 11 % Polychloropren, 3 % Vinyl · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise, mit Eurolochung · Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account