Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Max Iron Montagehandschuhe PU-beschichtet Größe 9 EN 388 4131

Artikelnummer
Z10189575
EAN
4057753513895
Herstellernummer
Z10189575
Marke
Max Iron
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,99 € 1,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z10189575
EAN
4057753513895
Herstellernummer
Z10189575
Marke
Max Iron

Technische Daten

Größe9
Schutzklasse4131
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Ideal für Reparaturarbeiten, Automechanik, Handwerk, Sortierarbeit, Transport
  • Zum Schutz vor leichten mechanischen Risiken und Schmutz
  • Nahtloser Arbeitshandschuh
  • Nylon, polyurethanbeschichtet
  • Angenehmer Tragekomfort
  • EN388 4131

Hinweis Herstellergarantie: Der Garantieanspruch wird vom Hersteller gewährleistet und nicht von Zoro. Bei Inanspruchnahmesowie für weitere Informationen zum Garantieanspruch bitte an den Hersteller wenden.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account