Handschuhe Monsun 105 Gr. 9 curry Nitril m. Strickbund KCL

Artikelnummer: Z00037288
EAN: 4008198710592
Herstellernummer: 105/9
KCL
Handschuhe Monsun 105 Gr. 9 curry Nitril m. Strickbund KCL
Inkl. Steuern: 34,95 € VE 10 Paar Netto 29,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · Kat. II · hochwertige Nitrilbeschichtung, curry · mit Baumwollstrickbund · feuchtigkeitsabweisend · hohe Atmungsaktivität · sehr hohe Feinfühligkeit und Tastempfinden · besonders enge Passform für feinfühlige Arbeiten · silikonfreie Handschuhoberfläche · lebensmitteltauglich · Anwendung: Montage- und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik, Automobilindustrie, Baugewerbe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Curry
Handschuhgröße 9
Länge (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen