Handschuhe "Sahara 100" gelb, Größe 9

Artikelnummer: Z00428519
EAN: 4008198710097
KCL
Handschuhe "Sahara 100" gelb, Größe 9
Inkl. Steuern: 5,28 € VE 1 Paar Netto 4,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Handschuhe "Sahara 100", gelb

Anwendung: - Sehr flexibler und robuster Schutzhandschuh - Arbeiten mit nassen und öligen Teilen - Holz- und Gartenarbeiten - Schlosserarbeiten und Maschinenbau - Arbeiten im Baugewerbe - Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeit - Automobilindustrie - Metall- und Kunststoffverarbeitung



- Aus Spezial-Nitril mit Baumwolltrikot, geprüft nach Öko-Tex®-Standard 100 - Gutes Tastgefühl - Atmungsaktiv - Lackindifferenz nach KCL-Hausnorm - Bis 40 °C waschbar - Mittlere Kälteflexibilität -20 °C - Gute Temperaturbeständigkeit bis max. 130 °C - Stärke 0,75-0,85 mm Schutz nach EN 388, Kategorie 2 (Mittlere Risiken, PSA, die nicht den Kategorien 1 und 3 zuzuordnen sind, Schutz z. B. gegen mechanische Risiken).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen