KCL Produktschutzhandschuh Camapur Comfort 619 weiß/grau Gr. 8

Artikelnummer: Z00196133
Herstellernummer: 619-8
KCL
KCL Produktschutzhandschuh Camapur Comfort 619 weiß/grau Gr. 8
Inkl. Steuern: 3,78 € VE 1 Paar Netto 3,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KCL Camapur Comfort 619, Material: Polyurethan, Polyamid, nahtloses Trikot, Strickbund handrückenfrei, exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten, Länge: 22 - 26 cm, Farbe: weiß/grau, Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, Norm: EN 388, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 8
Farbe weiß/grau
Nummer 619

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen