KCL Schnittschutzhandschuh NevoCut 927 weiß Gr. 10

Artikelnummer: Z00196249
Herstellernummer: 927-10
KCL Schnittschutzhandschuh NevoCut 927 weiß Gr. 10
Inkl. Steuern: 28,61 € VE 2 Stück Netto 24,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

KCL NevoCut 927, Material: Polyamid, Glasfaser, HPPE-Faser, Stahl, mittlerer Strick, Strickbund, sehr hohe Schnittfestigkeit, gutes Tastempfinden, hervorragende Feinfühligkeit, guter Tragekomfort, Länge: 23 - 27 cm, Farbe: weiß, Größen: 7, 8, 9, 10, Norm: EN 388, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe Weiß
Nummer 927
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen