Schutzhandschuhe K-Tex 930 Gr.10 L.250mm Kevlar KCL Schnittschutz

Artikelnummer: Z00037255
EAN: 4008198793007
Herstellernummer: 930/10
Schutzhandschuhe K-Tex 930 Gr.10 L.250mm Kevlar KCL Schnittschutz
Inkl. Steuern: 115,75 € VE 10 Paar Netto 97,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · Kat. II · Schnittschutzlevel 4 · Material: 100 % Para-Aramid-Faser · Naturlatextauchung im Innenhand- und Fingerkuppenbereich · sehr gute Flexibilität und Griffigkeit · hoher Tragekomfort

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb/blau
Handschuhgröße 10
Material 100 % Kevlar®-Markenfaser
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen