Leder-Mechaniker-Handschuh, XL

Artikelnummer: Z00482444
EAN: 4042146232552
Herstellernummer: 310.0255
Leder-Mechaniker-Handschuh, XL
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • CE / EN 388 [2112]
  • universal einsetzbar für Beruf und Freizeit
  • gutes Tragegefühl beim Arbeiten mit Kleinteilen
  • Innenfläche aus Synthetik-Leder
  • mit Vibrationsdämm-Auflagen
  • mit elastischem Handgelenkbund
  • mit Klettverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 95
Gesamtlänge L in mm 230
Farbe rot-schwarz-weiß
Durchmesser (d) (mm) 85
Bekleidungsgröße XL
Hauptkatalogseite K15I_756
Norm CE/EN 388 [2112]
Material1 Innenfläche Synthetik-Leder

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen