Mechaniker-Handschuh, XXL

Artikelnummer: Z00482453
EAN: 4042146215302
Herstellernummer: 310.0360
Mechaniker-Handschuh, XXL
Inkl. Steuern: 14,27 € VE 1 Stück Netto 11,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • CE / EN 388 [2112]
  • universal einsetzbar für Beruf und Freizeit
  • gutes Tragegefühl beim Arbeiten mit Kleinteilen
  • mit genoppten Silikonmuster in der Handinnenfläche
  • mit elastischem Handgelenkbund
  • mit Klettverschluss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht in g 95
Gesamtlänge L in mm 250.0
Farbe rot-schwarz
Durchmesser (d) (mm) 85.0
Bekleidungsgröße XXL
Hauptkatalogseite K15I_756
Norm CE/EN 388 [2112]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen