Handschuhe "Titanlite 397" gelb, Größe 8

Artikelnummer: Z00428531
EAN: 3245423974188
Mapa
Handschuhe "Titanlite 397" gelb, Größe 8
Inkl. Steuern: 4,49 € VE 1 Paar Netto 3,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MAPA Handschuhe "Titanlite 397", gelb

Anwendung: - Handhabung leichter Materialien - Be- und Entladen - Endbearbeitung (Schreinerei, Klempnerarbeiten) - Umgang mit Baumaterialien - Montage von Bauteilen

- Aus Baumwollstrick mit Teilbeschichtung Nitril - Länge: ca. 28-31 cm (je nach Größe) - Stärke: 1,0 mm - Nahtlose Grifffläche - Belüfteter Handrücken - Hoher Tragekomfort - Flexibles Arbeiten - Gutes Tastempfinden - Lange Haltbarkeit - Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Öle und Fettspritzer Schutz nach EN 388, Kategorie 2 (Mittlere Risiken, PSA, die nicht den Kategorien 1 und 3 zuzuordnen sind, Schutz z. B. gegen mechanische Risiken).

Achtung: Den Kontakt mit Ketonlösungsmitteln, oxydierenden Säuren und stickstoffhaltigen organischen Stoffen vermeiden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen