MAPA PROFESSIONNEL Handschuhe "Titanlite 397" gelb, Größe 9

Artikelnummer:  
Z00428532 
EAN:  
3245423974195 
Marke:  
MAPA PROFESSIONNEL 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 2 Werktagen.

4,77 €

Netto 4,01 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 9
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MAPA Handschuhe "Titanlite 397", gelb

Anwendung: - Handhabung leichter Materialien - Be- und Entladen - Endbearbeitung (Schreinerei, Klempnerarbeiten) - Umgang mit Baumaterialien - Montage von Bauteilen

- Aus Baumwollstrick mit Teilbeschichtung Nitril - Länge: ca. 28-31 cm (je nach Größe) - Stärke: 1,0 mm - Nahtlose Grifffläche - Belüfteter Handrücken - Hoher Tragekomfort - Flexibles Arbeiten - Gutes Tastempfinden - Lange Haltbarkeit - Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Öle und Fettspritzer Schutz nach EN 388, Kategorie 2 (Mittlere Risiken, PSA, die nicht den Kategorien 1 und 3 zuzuordnen sind, Schutz z. B. gegen mechanische Risiken).

Achtung: Den Kontakt mit Ketonlösungsmitteln, oxydierenden Säuren und stickstoffhaltigen organischen Stoffen vermeiden.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben