Montagehandschuhe "MaxiFlex Ultimate 34-874", Größe 8

Artikelnummer: Z00420338
EAN: 4031301017219
Montagehandschuhe "MaxiFlex Ultimate 34-874", Größe 8
Inkl. Steuern: 10,33 € VE 1 Paar Netto 8,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Montagehandschuhe MaxiFlex® Ultimate 34-874

Atmungsaktiver Handschuh für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen. - Endfertigungen und Kontrolle - Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten - Primär-, Sekundär- und Endmontage - Wartung - Gartenarbeiten

- Aus Nylon-Trägergewebe mit Nitril-/PU-"FOAM"-Beschichtung - Länge: 25 cm - Handflächendicke: 1,0 mm - Farbe: Handfläche schwarz, Futter grau - Silikonfrei - Mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung - Griffsicherheit und ergonomische Passform mit einem hervorragenden Fingerspitzen- und Tastgefühl - Gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter - nur das weiche Futter hat Kontakt mit der Haut Schutz nach EN 388.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen