Zoro Selection Montagehandschuhe, nahtlos, Latex beschichtet EN388 2131, Größe 10

Artikelnummer:  
Z10189572 
EAN:  
4057753513826 
Herstellernummer:  
Z10189572 
Marke:  
Zoro Selection 

Lieferung in 1 Werktag.

1,99 €

Netto 1,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Größe 10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Montagehandschuhe, nahtlos, Latex beschichtet EN388 2131, Größe 10
  • Ideal beispielsweise für Reparaturarbeiten, Automechanik, Feinmontage, Handwerk, Sortierarbeit, Transport
  • Zum Schutz vor scharfen Kanten, Splittern und Schmutz
  • Nahtloser Arbeitshandschuh
  • Bestehend aus Nylon, beschichtet mit schwarzem Latex
  • Rutschfest mit Grip
  • Angenehmer Tragekomfort
  • Größe 10
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 21%
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3
UVP: 40,94 € 32,49 € Netto 27,30 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben